Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
Phillips-VDE-Schraubendreher
>
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Wera 3160 i VDE Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05022730001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05022730001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05022730001
EAN/GTIN:
4013288122148
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
3160 i VDE Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022730001
Anwendung:
Schlitzschrauben
Klinge:
Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900, Edelstahl
Ausführung:
Konische Schneide, Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Edelstahl:
true
Klingendicke:
0.6 mm
Lasertip:
true
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
100 mm
Grifflänge:
81 mm
Klingenbreite (in Zoll):
9/64
... >
Werkzeugtechnik
>
Wera
>
Edelstahlwerkzeuge
... >
Wera
>
Schraubwerkzeuge für Elektriker
>
Kraftform Stainless VDE
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
schlitz-vde-schraubendreher wera
,
schlitz vde schraubendreher
,
vde-schlitz-schraubendreher 3,5
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block ETTK Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V ac, 630VA 1-phasig, 2.7A Schutzkontakt-Stecker
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 639,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen