Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3160 i VDE Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05022731001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3160 i VDE Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022731001
3160 i VDE Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022731001
Wera 3160 i VDE Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05022731001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022731001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022731001
EAN/GTIN:
     4013288122155
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

3160 i VDE Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022731001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900, Edelstahl
Ausführung: Konische Schneide, Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Edelstahl:
true
Klingendicke:
0.8 mm
Lasertip:
true
Klingenbreite:
4.0 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
100 mm
Grifflänge:
98 mm
Klingenbreite (in Zoll):
5/32
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022729001
ab € 4,99*
Ähnlich
Wera
05022730001
ab € 5,29*
Ähnlich
Wera
05022732001
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.