Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 9, 05024161001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser - Wera Werk - 05024161001
967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser - Wera Werk - 05024161001
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 9, 05024161001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024161001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024161001
EAN/GTIN:
     4013288104922
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)

967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser - Wera Werk - 05024161001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
Klinge: Rund
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben, BlackLaser-Oberfläche
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
16 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Festhaltefunktion:
true
Abtriebsgröße:
TX 9
Klingenlänge:
79 mm
Klingenlänge kurz:
16 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8 inch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024162001
ab € 2,15*
Ähnlich
Wera
05024163001
ab € 2,28*
Ähnlich
Wera
05024164001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05024165001
ab € 2,51*
Ähnlich
Wera
05024166001
ab € 2,58*
Ähnlich
Wera
05024167001
ab € 2,73*
Ähnlich
Wera
05024168001
ab € 2,89*
Ähnlich
Wera
05024160001
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.