Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Winkelschraubendreher
>
Stiftschlüssel TORX
>
Artikel
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 25, 05024165001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05024165001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05024165001
EAN/GTIN:
4013288104885
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx wera
967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser - Wera Werk - 05024165001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
Klinge:
Rund
Ausführung:
Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben, BlackLaser-Oberfläche
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
21 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Festhaltefunktion:
true
Abtriebsgröße:
TX 25
Klingenlänge:
104 mm
Klingenlänge kurz:
21 mm
Klingenlänge (in Zoll):
4 1/8 inch
... >
Wera
>
Winkelschlüssel
>
Winkelschlüssel. Für TORX®- und TORX PLUS®-Schrauben.
Weitere Suchbegriffe:
stiftschlüssel (torx®)
,
stiftschlüssel torx t25
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 10, 05024162001
Wera
05024162001
ab € 2,13*
Ähnlich
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 15, 05024163001
Wera
05024163001
ab € 2,26*
Ähnlich
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 20, 05024164001
Wera
05024164001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 27, 05024166001
Wera
05024166001
ab € 2,57*
Ähnlich
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 30, 05024167001
Wera
05024167001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 40, 05024168001
Wera
05024168001
ab € 2,88*
Ähnlich
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 8, 05024160001
Wera
05024160001
ab € 1,96*
Ähnlich
Wera 967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser, TX 9, 05024161001
Wera
05024161001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen