Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, Pistolengriff, 20 IP, 5.0 Nm, 05028046001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, Pistolengriff - Wera Werk - 05028046001
300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, Pistolengriff - Wera Werk - 05028046001
Wera 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, Pistolengriff, 20 IP, 5.0 Nm, 05028046001
Artikel-Nr.:
     C2371-05028046001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028046001
EAN/GTIN:
     4013288099136
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, Pistolengriff - Wera Werk - 05028046001

Anwendung: Innen-TORX PLUS®-Schrauben
Messwert: 5,0 Nm (3.7 ft. lb.), fest voreingestellt
Präzision: ± 10 %
Klinge: Sechskant, 8 mm, überdreht
Ausführung: Black Point Spitze
Griff: Kraftform Pistolengriff, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Anzeige:
ohne
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Nebenskaleneinheit in:
ft.lb
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028044001
ab € 24,53*
Ähnlich
Wera
05028045001
ab € 25,90*
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,23*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,48*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,71*
Ähnlich
Wera
05028043001
ab € 24,00*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.