Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 7.0 mm x 125 mm, 05029410001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029410001
395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029410001
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 7.0 mm x 125 mm, 05029410001
Artikel-Nr.:
     C2371-05029410001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029410001
EAN/GTIN:
     4013288004802
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029410001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Schlüsselweite:
3.0 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05029425001
ab € 8,79*
Zubehör
Wera
05029435001
ab € 10,54*
Zubehör
Wera
05029415001
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.