Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-teilig, 05051019001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 20 A - Wera Werk - 05051019001
Kraftform Kompakt 20 A - Wera Werk - 05051019001
Wera Kraftform Kompakt 20 A, 7-teilig, 05051019001
Artikel-Nr.:
     5417B-p566156
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051019001
EAN/GTIN:
     4013288100528
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Kraftform Kompakt 20 A - Wera Werk - 05051019001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Höhe:
43
Breite:
75
Gesamtlänge:
195
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Anzahl Schlitzschraubendreher:
2
Anzahl PH-Schraubendreher:
2
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,46*
€ 42,20*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,94*
€ 42,58*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,15*
€ 47,05*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,54*
€ 47,14*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,61*
€ 47,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051021001
ab € 28,68*
Ähnlich
Wera
05051023001
ab € 28,56*
Ähnlich
Wera
05051024001
ab € 34,58*
Ähnlich
Wera
05051025001
ab € 35,92*
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 44,92*
Ähnlich
Wera
05051041001
ab € 50,94*
Ähnlich
Wera
05051042001
ab € 42,73*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 31,55*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.