Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 20 mit Tasche, 7-teilig, 05051021001


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 20 mit Tasche - Wera Werk - 05051021001
Kraftform Kompakt 20 mit Tasche - Wera Werk - 05051021001
Wera Kraftform Kompakt 20 mit Tasche, 7-teilig, 05051021001
Artikel-Nr.:
     4012-209025
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051021001
EAN/GTIN:
     4013288098917
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Kraftform Kompakt 20 mit Tasche - Wera Werk - 05051021001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Höhe:
55
Breite:
75
Gesamtlänge:
180
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Anzahl Schlitzschraubendreher:
2
Anzahl PH-Schraubendreher:
2
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
64
pro Satz
€ 6,90*
ab € 31,76*
€ 38,77*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 32,01*
€ 39,18*
3 Tage
55
pro Satz
€ 4,79*
ab € 32,70*
€ 39,70*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 32,64*
€ 41,18*
1 Tag
64
pro Satz
€ 7,90*
ab € 33,89*
€ 41,38*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,77*
€ 46,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,42*
€ 45,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,79*
€ 44,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,61*
€ 43,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,54*
€ 41,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,76*
€ 37,79
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051016001
€ 40,58*
Ähnlich
Wera
05051019001
€ 49,63*
Ähnlich
Wera
05051023001
€ 43,75*
Ähnlich
Wera
05051024001
€ 45,13*
Ähnlich
Wera
05051025001
€ 48,66*
Ähnlich
Wera
05051040001
€ 4,16059*
Ähnlich
Wera
05051041001
€ 70,22*
Ähnlich
Wera
05051042001
€ 55,33*
Ähnlich
Wera
05051011001
€ 38,22*
Ähnlich
Wera
05051010001
€ 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.