Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kompakt 60 ESD Set Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kompakt 60 ESD Set Ratschenschrauber
Wera Kompakt 60 ESD Set Ratschenschrauber
Artikel-Nr.:
     4012-640604
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051043001
EAN/GTIN:
     4013288183934
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Hand-Halter
Elektrostatisch sicheres Wera Werkzeug. 16 Bits. Inklusive Handhalter 816 R ESD, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Kompaktes Set für beide Verschraubungsarten Hand und Maschine. Einfache Sortierung nach Profilen und Größen. Einfache Bit-Entnahme und -Rückführung. Mit Gürtelclip. 17-teilig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
89 mm
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
17 Stück(e)
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
PH, PZ, TX
Gehäusefarbe
Schwarz
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
3 mm
Rollendicke
1 mm
Klingenlänge
89 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Haltermaterial
Metall
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera einhand-knarrensatz 1/4", phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wera
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,89*
€ 47,44*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,37*
€ 49,59*
1 Tag
27
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,04*
€ 49,91*
4 Tage
27
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,23*
€ 50,95*
7 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,28*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05051040001
ab € 43,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.