Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Artikel
Wera 800/1 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 39 mm, 05056037001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05056037001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05056037001
EAN/GTIN:
4013288010872
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
800/1 Z Bits - Wera Werk - 05056037001
Anwendung:
Schlitzschrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
6.5 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für Schlitzschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Torsions-Bit (Schlitz)
,
Torsions-Bit Schlitz
,
Schraubendreherklinge
,
Schraubendreherklingen
,
wera bit schlitz
,
schlitz torsions-bit
,
bit schlitz 1/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,62*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 800/1 Z Bits, 0.5 x 3.0 x 39 mm, 05056005001
Wera
05056005001
ab € 2,10*
Ähnlich
Wera 800/1 Z Bits, 0.5 x 4.0 x 39 mm, 05056007001
Wera
05056007001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera 800/1 Z Bits, 0.6 x 4.5 x 39 mm, 05056015001
Wera
05056015001
ab € 1,72*
Ähnlich
Wera 800/1 Z Bits, 0.8 x 4.0 x 39 mm, 05056020001
Wera
05056020001
ab € 2,06*
Ähnlich
Wera 800/1 Z Bits, 0.8 x 5.5 x 39 mm, 05056025001
Wera
05056025001
ab € 2,15*
Ähnlich
Wera 800/1 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 39 mm, 05056030001
Wera
05056030001
ab € 2,06*
Ähnlich
Wera 800/1 Z Bits, 1.2 x 8.0 x 39 mm, 05056040001
Wera
05056040001
ab € 2,62*
Ähnlich
Wera 800/1 Z Bits, 1.6 x 8.0 x 39 mm, 05056045001
Wera
05056045001
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen