Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 BTH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056412001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/1 BTH Bits - Wera Werk - 05056412001
851/1 BTH Bits - Wera Werk - 05056412001
Wera 851/1 BTH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056412001
Artikel-Nr.:
     4012-728940
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056412001
EAN/GTIN:
     4013288034250
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/1 BTH Bits - Wera Werk - 05056412001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, extrahart, besonders geeignet für den weichen Schraubfall z. B. in Holz
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
BiTorsion:
true
Abtriebsgröße:
PH 2
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
269
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 0,96*
1 Tag
270
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 0,97*
4 Tage
269
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 0,98*
7 Tage
269
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056410001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056414001
ab € 0,65*
Ähnlich
RS Pro
1250356
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.