Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/2 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 41 mm, 05057213001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057213001
800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057213001
Wera 800/2 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 41 mm, 05057213001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057213001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057213001
EAN/GTIN:
     4013288011251
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit

800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057213001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
1.0 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057210001
ab € 3,51*
Ähnlich
Wera
05057223001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05057225001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05057235001
ab € 4,06*
Ähnlich
Wera
05057230001
ab € 3,53*
Ähnlich
Wera
05057240001
ab € 4,05*
Ähnlich
Wera
05057250001
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.