Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Schlitz Bit
>
Schlitz Torsions-Bit
>
Artikel
Wera 800/2 Z Bits, 2.5 x 14.0 x 41 mm, 05057250001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05057250001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05057250001
EAN/GTIN:
4013288011312
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057250001
Anwendung:
Schlitzschrauben
Antrieb:
5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Breite:
14 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
2.5 mm
Klingenbreite:
14.0 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für Schlitzschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Torsions-Bit (Schlitz)
,
Torsions-Bit Schlitz
,
wera bit schlitz 14mm
,
schlitz torsions-bit
,
wera bit schlitz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 800/2 Z Bits, 0.8 x 5.5 x 41 mm, 05057210001
Wera
05057210001
ab € 3,54*
Ähnlich
Wera 800/2 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 41 mm, 05057213001
Wera
05057213001
ab € 3,35*
Ähnlich
Wera 800/2 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 41 mm, 05057223001
Wera
05057223001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera 800/2 Z Bits, 1.2 x 8.0 x 41 mm, 05057225001
Wera
05057225001
ab € 1,89*
Ähnlich
Wera 800/2 Z Bits, 1.6 x 10.0 x 41 mm, 05057235001
Wera
05057235001
ab € 3,57*
Ähnlich
Wera 800/2 Z Bits, 1.6 x 8.0 x 41 mm, 05057230001
Wera
05057230001
ab € 3,52*
Ähnlich
Wera 800/2 Z Bits, 2.0 x 12.0 x 41 mm, 05057240001
Wera
05057240001
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen