Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Maulringschlüssel (Zoll)
>
Artikel
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 5/16 Zoll , 05073280001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05073280001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05073280001
EAN/GTIN:
4013288167354
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig - Wera Werk - 05073280001
Anwendung:
Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
Ausführung:
Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Joker:
true
Höhe:
7 mm
Breite:
21 mm
Gesamtlänge:
145 mm | 144 mm
Schlüsselweite inch:
5/16"
Außenmaß (b) Maul:
20 mm
Kopfdicke:
5.5 mm
Außenmaß (b1) - Ratschenringschlüssel:
18 mm
Max. Kopfhöhe - Ratschenringschlüssel:
7 mm
... >
Wera
>
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Maul-Ringratschen-Schlüssel
... >
Werkzeugtechnik
>
Wera
>
Maul-Ringratschen-Schlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
,
Ratschenmaulschlüssel
,
Ratschenringmaulschlüssel
,
Ringratsche
,
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ratschenschlüssel (Zoll)
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
wera knarrenringmaulschlüssel
,
gabelringschlüssel (zoll)
,
ratschenringmaulschlüssel 5/16
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 19 , 05073279001
Wera
05073279001
ab € 16,55*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 1/2 Zoll , 05073283001
Wera
05073283001
ab € 15,74*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 11/16 Zoll , 05073286001
Wera
05073286001
ab € 22,67*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 3/4 Zoll , 05073287001
Wera
05073287001
ab € 22,99*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 3/8 Zoll , 05073281001
Wera
05073281001
ab € 14,07*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 5/8 Zoll , 05073285001
Wera
05073285001
ab € 20,19*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 7/16 Zoll , 05073282001
Wera
05073282001
ab € 14,96*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, # 9/16 Zoll , 05073284001
Wera
05073284001
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen