Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0,05 - 0,11 Nm, 05074810001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074810001
1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074810001
Wera 1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0,05 - 0,11 Nm, 05074810001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074810001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074810001
EAN/GTIN:
     4013288179463
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

1460 Kraftform Micro ESD voreingestellte Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074810001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21)
Ausführung: Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel
Voreingestellter Wert: 0,035 Nm, 0,05 Nm
Präzision: ± 10 %
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
ESD:
true
Höhe:
18 mm
Breite:
18 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.