Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1.5 mm x 60 mm, 05118090001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher - Wera Werk - 05118090001
2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher - Wera Werk - 05118090001
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1.5 mm x 60 mm, 05118090001
Artikel-Nr.:
     C2371-05118090001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118090001
EAN/GTIN:
     4013288031990
Suchbegriffe:
Innensechskant-ESD-Schraubendreher-...
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher

2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher - Wera Werk - 05118090001

Anwendung: Kugelkopf für Innensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Norm:
sonstige
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Abrollschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, wera inbusschraubendreher, innensechskant-esd-schraubendreher satz, innensechskant-schraubendreher 1,5mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118089001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05118098001
ab € 4,61*
Ähnlich
Wera
05118103001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05118092001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05118094001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05118096001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera
05118102001
ab € 3,85*
Ähnlich
Wera
05118100001
ab € 3,86*
Ähnlich
Wera
05118106001
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.