Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-ESD-Schraubendreher
>
Innensechskant-ESD-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 2.5 mm x 60 mm, 05118094001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05118094001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118094001
EAN/GTIN:
4013288032010
Suchbegriffe:
Innensechskant-ESD-Schraubendreher-...
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher - Wera Werk - 05118094001
Anwendung:
Kugelkopf für Innensechskantschrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze
Griff:
Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Norm:
sonstige
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Abrollschutz:
true
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Serie Kraftform Micro
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
,
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Innensechskant)
,
VDE-Schraubendreher Innensechskant
,
VDE-Schraubenzieher Innensechskant
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant
,
inbusschraubendreher sw2,5
,
innensechskant-esd-schraubendreher satz
,
wera inbusschraubendreher
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,46*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1.3 x 60 mm, 05118089001
Wera
05118089001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1.5 mm x 60 mm, 05118090001
Wera
05118090001
ab € 2,90*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1/16 Zoll x 60 mm, 05118098001
Wera
05118098001
ab € 4,61*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1/8 Zoll x 60 mm, 05118103001
Wera
05118103001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 2.0 mm x 60 mm, 05118092001
Wera
05118092001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 3.0 mm x 60 mm, 05118096001
Wera
05118096001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 3/32 Zoll x 60 mm, 05118102001
Wera
05118102001
ab € 3,85*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5/64 Zoll x 60 mm, 05118100001
Wera
05118100001
ab € 3,86*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 7/64 Zoll x 60 mm, 05118106001
Wera
05118106001
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen