| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-1124E Herst.-Nr.: 1124E EAN/GTIN: 3130630011248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Register mit Beschriftungsfeld aus Standard Karton 155g mit 24 Positionen Taben A-Z, für Format DIN A4 Elfenbein Format et poids : longueur 300 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 250 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 105.0 MM Gewicht : 2685.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Farbe: | Elfenbein | Stärke Deckel: | 0,2 mm | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, ordner-register a-z din-a4, ordner register, ordner-register a4 quer, Organisieren, Trennplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |