Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Pinnadeln
>
Artikel
Packung mit 100 Stück Flachkopfnadeln rund, alphanumerisch 8mm 0-99, ØSpitze 8mm Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-14532E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
14532E
EAN/GTIN:
3364220145321
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Packung mit 100 Stück Flachkopfnadeln rund, alphanumerisch 8mm 0-99, ØSpitze 8mm Blau In wiederverschließbarer Spenderbox. Feine, stabile Spitze aus vernickeltem Stahl. Praktisch zum Abstecken einer Route auf einem Plan oder einer Karte. Format et poids : longueur 87 MM largeur 70 MM hauteur : 32 MM Gewicht : 75 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Blau
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Reissbrettstift
,
Reissnagel
,
Reißzwecken
,
pin-nadeln exacompta
,
pin nadeln
,
pin-nadeln blau
,
Accessoires
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Farben sortiert
Exacompta
14572E
ab € 2,33*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Gelb
Exacompta
14503E
ab € 2,33*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Grün
Exacompta
14505E
ab € 3,46*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Hellblau
Exacompta
14502E
ab € 2,34*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Kristall
Exacompta
14512E
ab € 2,35*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Rot
Exacompta
14504E
ab € 2,34*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Schwarz
Exacompta
14501E
ab € 2,33*
Zubehör
Blisterbox mit 100 Stück Flachkopfnadeln, Ø5mm, Spitze 8mm Weiß
Exacompta
14500E
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen