Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Pinnadeln
>
Artikel
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Push Pins, Ø10mm, Spitze 7mm Kristall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-14712E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
14712E
EAN/GTIN:
3364220147127
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Push Pins, Ø10mm, Spitze 7mm Kristall In wiederverschließbarer Spenderbox. Der abgerundete Kopf macht eine Entfernung problemlos möglich. Vielseitig einsetzbare Pinnnadeln zum Befestigen von Karten, Fotos oder diversen Dokumenten an Pinnwänden oder Zeichentischen; zum Basteln oder Zusammensetzen von Bauteilen; zum Befestigen von Dekoelementen (Rahmen, Girlanden…) usw. Format et poids : longueur 92 MM largeur 57 MM hauteur : 18 MM Gewicht : 30 G Format et poids Karton : longueur 480.0 MM largeur 200.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 3330.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Kristall
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Reissbrettstift
,
Reissnagel
,
Reißzwecken
,
pin-nadeln exacompta
,
pin nadeln
,
Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,06*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blisterbox mit 1000 Stück Reißnägeln mit Kopf aus Messing, Ø9mm, Spitze 9mm Farben sortiert
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Blisterbox mit 200 Stück Pinnwandnadeln Push Pins, Ø10mm, Spitze 7mm Farben sortiert
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Farben sortiert
Exacompta
14920E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Gelb
Exacompta
14903E
ab € 1,07*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Grün
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Hellblau
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Kristall transparent
Exacompta
14912E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Rot
Exacompta
14904E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Schwarz
Exacompta
14901E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Transparente Farben sortiert
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Blisterbox mit 25 Stück Pinnwandnadeln Papic, Ø10mm, Spitze 7mm Weiß
Exacompta
14900E
ab € 1,06*
Zubehör
Schachtel mit 750 Stück Reißnägeln mit Kopf aus Messing, Ø9,5mm, Spitze 9mm Messing
Exacompta
14768E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen