Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Sortimentsdose Büro
>
Artikel
Box mit 50 Stück Zick-Zack Büroklammern, 50x60mm Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-14766E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
14766E
EAN/GTIN:
3130630147664
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Box mit 50 Stück Zick-Zack Büroklammern, 50x60mm Silber In wiederverschließbarer Spenderbox. Zick-Zack Büroklammern mit höher Kapazität, um Stapel von ungelochten Dokumenten zu verbinden In zwei Größen erhältlich: 30x40mm und 50x60mm. Format et poids : longueur 95 MM largeur 70 MM hauteur : 103 MM Gewicht : 330 G Format et poids Karton : longueur 400.0 MM largeur 370.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 7000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Boite carton
Farbe:
Silber
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
Briefklammern-Sortiment
,
Büroklammern-Sortiment
,
Sortimentsdose Büro
,
Schmetterlingsklammer
,
Zickzack-Klammer
,
aktenklammern 50er
,
akten klammer
,
exacompta büroklammer
,
Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,89*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Box mit 100 Stück Briefecken Silber
Exacompta
14763E
ab € 1,74*
Zubehör
Box mit 100 Stück farbig sortierten Büroklammern, 25mm Farben sortiert
Exacompta
14744E
ab € 0,98*
Zubehör
Box mit 100 Stück Metall Büroklammern, 30mm Silber
Exacompta
14746E
ab € 0,83*
Zubehör
Box mit 100 Stück Triangelnadeln Silber
Exacompta
14743E
ab € 1,37*
Zubehör
Box mit 100 Stück Zick-Zack Büroklammern, 30x40mm Silber
Exacompta
14765E
ab € 2,89*
Zubehör
Box mit 40 Stück Musterbeutelklammern, 24mm Gold
Exacompta
14742E
ab € 1,64*
Zubehör
Box mit 40 Stück Musterbeutelklammern, 30mm Gold
Exacompta
14748E
ab € 0,71*
Zubehör
Organisationsstreifen Btl. à 100 St. Weiß
k.A.
370999B
ab € 60,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen