Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register numerisch PP 20-teilig A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 1520E Trennblatt
Exacompta 1520E Trennblatt
Artikel-Nr.:
     C2424-1520E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1520E
EAN/GTIN:
     3130630015208
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Register numerisch PP 20-teilig A4 Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 156 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 3250.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Ablageformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,70*
€ 50,813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,67*
€ 47,2073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1212E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
2512E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
1512E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
2506E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
1118E
ab € 18,47*
Zubehör
Exacompta
1120E
ab € 16,61*
Zubehör
Exacompta
1124E
ab € 2,51*
Zubehör
Exacompta
1126E
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.