Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 20 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 150 Blatt Serodo, 15mm Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 159780E, : presenté de face
produit : 159780E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-159780E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     159780E
EAN/GTIN:
     3130631597802
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmrücken a4
Packung mit 20 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 150 Blatt Serodo, 15mm Kristall Format et poids : longueur 76 MM largeur 41 MM hauteur : 313 MM Gewicht : 293 G Format et poids Karton : longueur 305.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 6070.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Serodo
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Fassungsvermögen:
150
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
15 mm
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken, exacompta klemmschienen, Serodo, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
129780E
ab € 3,59*
Zubehör
Exacompta
129781E
ab € 3,60*
Zubehör
Exacompta
397082E
ab € 2,45*
Zubehör
Exacompta
397080E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
397084E
ab € 2,23*
Zubehör
Exacompta
397081E
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
697083E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
697082E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
697080E
ab € 2,61*
Zubehör
Exacompta
697081E
ab € 2,61*
Zubehör
Exacompta
997082E
ab € 3,83*
Zubehör
Exacompta
997080E
ab € 3,26*
Zubehör
Exacompta
997081E
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.