Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter mit Druck-Heftmechanik mit Kapazität bis 350 Blatt aus Manila Karton 410g Nature Future, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 240495E, : presenté de face
produit : 240495E, : presenté de face
produit : 240495E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-240495E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     240495E
EAN/GTIN:
     3157400027841
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter mit Druck-Heftmechanik mit Kapazität bis 350 Blatt aus Manila Karton 410g Nature Future, für Format DIN A4 Grün Für gelochte Dokumente, Lochabstand 80 mm. Der Niederhalter ermöglicht eine Inhalt von 350 Blatt ohne Lochung Ein edler und ökologischer Karton, PEFC-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 76 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 2098.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,50*
1 Packung enthält 25 Stück (€ 2,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.108,65*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,51*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,60*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.254,70*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,03*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.