Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Manila-Karton 355g/m2 Iderama - A4 Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 380807B Aktenordner Karton Blau A4
Exacompta 380807B Aktenordner Karton Blau A4
Exacompta 380807B Aktenordner Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     C2424-380807B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     380807B
EAN/GTIN:
     4010903808074
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter Manila-Karton 355g/m2 Iderama - A4 Dunkelblau Schnellhefter für einen sicheren Halt der Dokumente in den Akten. Hochwertiger und umweltschonender Karton mit FSC® Zertifizierung. Ein Schnellhefter von dauerhafter Qualität. Format et poids : longueur 318 MM largeur 270 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 63 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 285.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 1800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Carte lustrée pelliculée
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Dunkelblau
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.109,98*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,56*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,50*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.258,36*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,00*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.