Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter aus Recycling Karton 250g mit Organisationsdruck Forever, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 389703B Aktenordner Karton Rot
Exacompta 389703B Aktenordner Karton Rot
Exacompta 389703B Aktenordner Karton Rot
Artikel-Nr.:
     C2424-389703B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     389703B
EAN/GTIN:
     4010962005490
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter aus Recycling Karton 250g mit Organisationsdruck Forever, für Format DIN A4 Rot Schnellhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit vollem Deckel und kaufmännischer Heftung, mit Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Format et poids : longueur 315 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 60 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 285.0 MM hauteur : 75.0 MM Gewicht : 2400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3776*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.106,72*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,57*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,49*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.252,64*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,04*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.