Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter aus Manila Karton 265g, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 38990E, : presenté de face
produit : 38990E, : presenté de face
produit : 38990E, : presenté de face
produit : 38990E, : presenté de face
produit : 38990E, : presenté de face
produit : 38990E, : presenté de face
produit : 38990E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-38990E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     38990E
EAN/GTIN:
     4010962100348
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter aus Manila Karton 265g, für Format DIN A4 Farben sortiert Schnellhefter mit Heftmechanik, im Rücken gerillt. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Stabiler und haltbarer Hochqualitätskarton. Format et poids : longueur 318 MM largeur 270 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 48 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 285.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 2125.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, schnellhefter a4 pappe exacompta, karton schnellhefter, karton-schnellhefter sortiert, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,3945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.106,72*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,57*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,49*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.252,64*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,04*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.