Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringb.PVC A3/4R-30mm quer rd sw Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 41930E, : presenté de coté
produit : 41930E, : presenté de coté
produit : 41930E, : presenté ouvert
produit : 41930E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-41930E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     41930E
EAN/GTIN:
     3157406912851
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringb.PVC A3/4R-30mm quer rd sw Schwarz Für Format DIN A3 quer: Rücken abgerundet 40mm. Runde Ringmechanik mit simultaner Öffnung. Mit 2 Deckeln zum leichteren Blättern. Format et poids : longueur 500 MM largeur 335 MM hauteur : 55 MM Gewicht : 1080 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
30
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,4 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
A3 quer
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51050E
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.