Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbücher PP kaschiert, 2 Ringe, 140x180mm Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51050E, : image d'ambiance
produit : 51050E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-51050E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51050E
EAN/GTIN:
     3130630510505
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbücher PP kaschiert, 2 Ringe, 140x180mm Farben sortiert Ringmechanik mit 80 mm Kapazität. Zum Ordnen von Karteikarten im Format 100x150mm. Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 180 MM largeur 140 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 180.0 MM Gewicht : 1336.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
25
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
100x150
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch pp 2 ringe exacompta, ringbuch, exacompta ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,90*
€ 37,961
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
41930E
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.