Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe aus PP Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 43008E, : presenté de face
produit : 43008E, : presenté de face
produit : 43008E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-43008E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43008E
EAN/GTIN:
     3130630430087
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Präsentationsmappe aus PP Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß Ideal für Angebote, Tagungen, Seminare und Bewerbungen. Transparente DIN A4-Hülle zur Individualisierung der Vorderseite des Deckels. Aus weichem Material. Mit Visitenkarteneinkerbung auf der unteren Klappe. Spezielle Einkerbungen im Deckel zur Fixierung der Dokumente. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 94 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 11.0 MM Gewicht : 940.0 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 110.0 MM hauteur : 100.0 MM Gewicht : 2820.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
635010E
ab € 39,22*
Zubehör
Exacompta
635015E
ab € 39,44*
Zubehör
Exacompta
635012E
ab € 39,33*
Zubehör
Exacompta
635011E
ab € 30,38*
Zubehör
Exacompta
635017E
ab € 2,18*
Zubehör
Exacompta
43503E
ab € 1,50*
Zubehör
Exacompta
43501E
ab € 63,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.