Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Packung Präsentationsmappen Chromolux mit 2 Klappen und Einkerbungen aus 250g-Karton, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 635012E Aktenordner Karton Rot A4
Exacompta 635012E Aktenordner Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     C2424-635012E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     635012E
EAN/GTIN:
     3130636350129
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
20er Packung Präsentationsmappen Chromolux mit 2 Klappen und Einkerbungen aus 250g-Karton, für Format DIN A4 Rot Präsentationsmappe aus hellem Karton mit 2 Klappen sorgen für eine ordentliche und professionelle Präsentation. Mit Visitenkarteneinkerbung auf der hochseitigen Klappe. Format et poids : longueur 330 MM largeur 270 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 1112 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 280.0 MM Gewicht : 7000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Farbe:
Rot
Ablageformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
635010E
ab € 39,22*
Zubehör
Exacompta
635015E
ab € 39,44*
Zubehör
Exacompta
635011E
ab € 30,38*
Zubehör
Exacompta
635017E
ab € 2,18*
Zubehör
Exacompta
43503E
ab € 1,50*
Zubehör
Exacompta
43501E
ab € 63,60*
Zubehör
Exacompta
43008E
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.