Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 43816E, : presenté de coté
produit : 43816E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-43816E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43816E
EAN/GTIN:
     3130631438167
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 3 Packungen. Format et poids : longueur 80 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 345 G Format et poids Paket : longueur 392.0 MM largeur 158.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 3450.0 G Format et poids Karton : longueur 385.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 240.0 MM Gewicht : 10350.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,66002*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,35002*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.