Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch Longlife FSC, hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 78m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 43818E, : presenté de coté
produit : 43818E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     1682-118007400
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43818E
EAN/GTIN:
     3130634438188
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Rolle 1-lagig thermisch Longlife FSC, hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 78m Papier ohne Phénol. Longlife Thermorollen für Kassenzettel mit 10 Jahren Garantie. Hochsensibles Papier für eine exzellente Lesbarkeit des Drucks. Warnung weist auf Rollenende hin. Pack von 5 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 4 Packungen. Format et poids : longueur 80 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 345 G Format et poids Paket : longueur 394.0 MM largeur 157.0 MM hauteur : 83.0 MM Gewicht : 3450.0 G Format et poids Karton : longueur 416.0 MM largeur 174.0 MM hauteur : 277.0 MM Gewicht : 10600.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Phenol-Frei
Zertifizierung 3:
Longlife
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,22*
€ 25,76*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,74*
€ 25,77*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,91*
€ 26,15*
7 Tage
173
3
pro Packung
€ 20,00*
ab € 20,09*
€ 27,67*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,26*
€ 30,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,681*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,33004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.