Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch FSC hohe Auflösung für Kassen, 48g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 43819E, : presenté de coté
produit : 43819E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-43819E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43819E
EAN/GTIN:
     3130630438199
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch FSC hohe Auflösung für Kassen, 48g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m Format et poids : longueur 80 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 352 G Format et poids Paket : longueur 392.0 MM largeur 158.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 3600.0 G Format et poids Karton : longueur 385.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 239.0 MM Gewicht : 10700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Weitere Suchbegriffe: additionsrollen, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,3302*
€ 72,98294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,90*
€ 72,471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,7301*
€ 69,88882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,61*
€ 67,3659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,9002*
€ 62,95124
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,66002*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,35002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,49*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.