Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Bewerbungsmappe
>
Artikel
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 2 Klemmschienen und Innentasche, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Dunkelblau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2424-49407B
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
49407B
EAN/GTIN:
3130630494072
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 2 Klemmschienen und Innentasche, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Dunkelblau Leinen-Optik: Bewerbungsmappen Premium aus Manila-Karton. Ihre Visitenkarte für Ihren neuen Arbeitgeber. Aus starkem Manila-Karton 400g, in 7 Farben. Fassungsvermögen: bis zu 30 Blatt DIN A4. Mit Bewerbungsanleitung. 3-teilig mit 2 Klemmschienen. Einzeln, mit Prägung und diagonaler Innentasche. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 280.0 MM hauteur : 100.0 MM Gewicht : 1320.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Eingeschweißt
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Dunkelblau
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
bewerbungsmappe karton
,
bewerbungs mappe
,
bewerbungsmappe blau
,
Präsentationsmappen
,
Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Blau
k.A.
49102B
ab € 1,25*
Zubehör
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Bordeaux
k.A.
49108B
ab € 15,63*
Zubehör
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Elfenbein
k.A.
49104B
ab € 16,70*
Zubehör
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz
k.A.
49101B
ab € 1,68*
Zubehör
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Blau
k.A.
38602B
ab € 16,58*
Zubehör
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Bordeaux
k.A.
38608B
ab € 18,13*
Zubehör
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Elfenbein
k.A.
38604B
ab € 18,12*
Zubehör
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz
k.A.
38601B
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen