Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen und 15mm Rücken 20mm, blickdicht Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51189E, : presenté de coté
produit : 51189E, : presenté de coté
produit : 51189E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51189E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51189E
EAN/GTIN:
     3130630511892
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen und 15mm Rücken 20mm, blickdicht Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 342.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,94*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,96*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.