Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm Rücken 40mm, blickdicht, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51229E, : presenté de coté
produit : 51229E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51229E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51229E
EAN/GTIN:
     3130630512295
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm Rücken 40mm, blickdicht, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Farben sortiert 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 268 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 250 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 350.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 1100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Box
ab 4 Boxen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Box
ab 6 Boxen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Box
ab 8 Boxen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,94*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,96*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.