Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 512802E, : presenté de coté
produit : 512802E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-512802E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     512802E
EAN/GTIN:
     3130635512825
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite Hellblau Aus strapazierfähigem PP für eine intensive Verwendung Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Zum Top Preis! Format et poids : longueur 320 MM largeur 280 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Hellblau
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Büro
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, exacompta ringbuch din a4 blau polypropylen, ringbuch a4, ringbuch blau, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,71*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,3501*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,61*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,07*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.