Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Ringbuch PP Campus NEON 4 Ringe 30mm - A4 maxi Farben sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2424-51561E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
51561E
EAN/GTIN:
3130630515616
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch PP Campus NEON 4 Ringe 30mm - A4 maxi Farben sortiert Campus® NEON, das neue Konzept für die Jugendliche mit funny und trendigen Neonfarben! Besonders für Schüler und Studenten geeignet, die sich eine einfache Organisation wünschen! Das Ringbuch verfügt über 2 Klappen auf der inneren Rückseite um einen Schreibblock oder einige lose Blätter aufzuräumen. Mit Gummizug für einen optimalen Verschluss. Das Ringbuch Campus Neon besteht aus einem Etikettenhalter mit Etiketten auf dem Deckel zum schnellen Identifizeren des Inhalts. Der Ordner aus flexiblem PP ist sehr widerstandsfähig und dadurch für eine intensive Nutzung geeeignet. Format et poids : longueur 320 MM largeur 268 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 165 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 295.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 2220.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
800µ
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Campus Néon
Anzahl Ringe:
4
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
exacompta ringbuch polypropylen din a4 4 ringe
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 4 ringe
,
Ordner
,
Ordnen
,
Classeur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Betty Boop ist die zeitlose Ikone der 12- bis 25-Jährigen. Der Vintage-Stil läßt uns in eine nostalgische Welt in das letzte Jahrhun dert eintauchen. Farben sortiert
Exacompta
51462E
ab € 44,94*
Zubehör
Ringbuch 170x220 2R 30mm CRYSTAL COLOURS Farben sortiert
Exacompta
898E
ab € 33,1401*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 20mm, Rücken 30mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
54498E
ab € 51,34*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
54298E
ab € 52,73*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Crystal, für Format DIN A4 Kristall
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
51359E
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen