| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-541229E Herst.-Nr.: 541229E EAN/GTIN: 3130635412293 |
| |
|
| | |
| Farben sortiert Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 220 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 1960.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 500µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Iderama® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, kartonregister a4, kartonregister, kartonregister 12 teilig, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| | |
| |