Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP mit 2 Ringen 15mm Rücken Chromaline, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54163E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 54163E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 54163E Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     C2424-54163E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54163E
EAN/GTIN:
     3130630541639
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP mit 2 Ringen 15mm Rücken Chromaline, für Format DIN A4 Grün Aus flexiblem und transluzentem PP für alle Art von Ablage. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 258 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 360.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1000.0 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp grün, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,20*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 77,51*
€ 92,24
pro Box
ab 5 Boxen
€ 73,52*
€ 87,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 70,16*
€ 83,49
pro Box
ab 500 Boxen
€ 58,20*
€ 69,26
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,87*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,33*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,77*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,91*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.