Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe mit festem Deckel 3mm, Gummizug und dehnbarem Faltenrücken, 7 Fächer, Ordonator, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 55320E, : image d'ambiance
produit : 55320E, : image d'ambiance
produit : 55320E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55320E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55320E
EAN/GTIN:
     3130630553205
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe mit festem Deckel 3mm, Gummizug und dehnbarem Faltenrücken, 7 Fächer, Ordonator, für Format DIN A4 Farben sortiert Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Der Deckel aus festem Karton sorgt für eine hohe Langlebigkeit des Produkts. Vorgedruckte Etiketten, die in einem Etikettenhalter auf der Vorderseite des Deckels verstaut sind. Ideale Kennzeichnung der Fächer möglich. Mit plastifizierten Taben für Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit Format et poids : longueur 328 MM largeur 243 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 437 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 2630.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Balacron
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe exacompta 7 fächer, faltmappe, faltmappe pappe, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09002*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 6,68167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 56,20002*
€ 66,87802
pro Box
ab 2 Boxen
€ 54,37002*
€ 64,70032
pro Box
ab 4 Boxen
€ 53,96004*
€ 64,21245
pro Box
ab 5 Boxen
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Box
ab 6 Boxen
€ 50,91*
€ 60,5829
pro Box
ab 10 Boxen
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Box
ab 20 Boxen
€ 47,15004*
€ 56,10855
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 40,09002*
€ 47,70712
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55342E
ab € 7,43*
Zubehör
Exacompta
55340E
ab € 48,18*
Zubehör
Exacompta
55341E
ab € 7,38*
Zubehör
Exacompta
55321E
ab € 6,59*
Zubehör
Exacompta
55330E
ab € 49,03002*
Zubehör
Exacompta
56012E
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.