Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe mit festem Deckel 3mm, Gummizug und dehnbarem Faltenrücken, 12 Fächer, Ordonator, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 55340E, : presenté de face
produit : 55340E, : presenté de face
produit : 55340E, : presenté de coté
produit : 55340E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55340E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55340E
EAN/GTIN:
     3130630553403
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordnungsmappe mit festem Deckel 3mm, Gummizug und dehnbarem Faltenrücken, 12 Fächer, Ordonator, für Format DIN A4 Farben sortiert Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Der Deckel aus festem Karton sorgt für eine hohe Langlebigkeit des Produkts. Vorgedruckte Etiketten, die in einem Etikettenhalter auf der Vorderseite des Deckels verstaut sind. Ideale Kennzeichnung der Fächer möglich. Mit plastifizierten Taben für Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit Format et poids : longueur 328 MM largeur 243 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 535 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 3220.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Balacron
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,44004*
€ 79,06365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,94004*
€ 77,27865
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 64,54002*
€ 76,80262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,69002*
€ 73,41112
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 61,30002*
€ 72,94702
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 60,92004*
€ 72,49485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,57004*
€ 70,88835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,74004*
€ 65,14065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,18*
€ 57,3342
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55342E
ab € 7,43*
Zubehör
Exacompta
55341E
ab € 7,38*
Zubehör
Exacompta
55320E
ab € 40,09002*
Zubehör
Exacompta
55321E
ab € 6,59*
Zubehör
Exacompta
55330E
ab € 49,03002*
Zubehör
Exacompta
56012E
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.