Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus festem PP 800µ mit 20 Hüllen Linicolor, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 85277E, : image d'ambiance
produit : 85277E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-85277E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85277E
EAN/GTIN:
     3130630852773
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus festem PP 800µ mit 20 Hüllen Linicolor, für Format DIN A4 Farben sortiert Weicher Deckel, gerillt und lichtdurchlässig, peppige Farben in hellen Tönen, Premium-Qualität, hergestellt in Europa. Prospekthüllen kristallklar, glatt und transparent. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 250 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 5000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Linicolor
Anzahl Ansicht:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,42*
€ 109,9798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,71*
€ 109,1349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,34*
€ 103,9346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,00*
€ 97,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,18*
€ 82,3242
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 49,72*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,33*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,91*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,14*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,95008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,97*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.