Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 85363E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 85363E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 85363E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-85363E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85363E
EAN/GTIN:
     3130630853633
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Grün Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durchscheinkraft. Hülle Kristall glatt hohe Transparenz Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 308 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 3800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Chromaline
Anzahl Ansicht:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,07008*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 12 Stück (ab € 3,00584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,84*
€ 61,6896
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,86004*
€ 58,14345
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Box
ab 25 Boxen
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,07008*
€ 42,9234
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,26*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 49,57*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,14*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,22004*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,89008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,80008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,04*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,09*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,44*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.