Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Iderama PP A4 20 Hüllen sortiert Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Sichtmappe Iderama, aus mittelfestem PP, 20 Hüllen, A4 - Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     C2424-85670E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85670E
EAN/GTIN:
     3130630856702
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abhefthülle
Sichtmappe Iderama PP A4 20 Hüllen sortiert Farben sortiert Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 240 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 4900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama® PP
Anzahl Ansicht:
40
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,88*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 49,77*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,25*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,80008*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,12008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,86008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,05008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.