Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappen mit Ringen und herausnehmbaren Hüllen - 30 Hüllen Exactive - A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtmappen mit Ringen und herausnehmbaren Hüllen - 30 Hüllen Exactive - A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2424-86334E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     86334E
EAN/GTIN:
     3130631863341
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sichtmappen mit Ringen und herausnehmbaren Hüllen - 30 Hüllen Exactive - A4 Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Die Sichtmappe mit Spiralbindung enthält herausnehmbare Hüllen, um die Anordnung der Dokumente schnell und einfach ändern zu können. Sie verfügt auch über 5 repositionnierbare Register und einen Etikettenhalter, um den Inhalt leicht identifizieren zu können. Glatte kristallklare Prospekthüllen von hoher Qualität. Format et poids : longueur 315 MM largeur 260 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 489 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 3996.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ansicht:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56270E
ab € 3,58*
Zubehör
Exacompta
56277E
ab € 27,16*
Zubehör
Exacompta
56247E
ab € 17,16*
Zubehör
Exacompta
56240E
ab € 17,22*
Zubehör
Exacompta
56245E
ab € 15,67*
Zubehör
Exacompta
56260E
ab € 59,50002*
Zubehör
Exacompta
86320E
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.