Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Artikel
Sichtmappe PP 20 Hüllen - 18x23 cm für Unterlagen im Format 17x22 cm Farben sortiert
Menge:
Box
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2424-88210E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
88210E
EAN/GTIN:
3130630882107
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abhefthülle
Sichtmappe PP 20 Hüllen - 18x23 cm für Unterlagen im Format 17x22 cm Farben sortiert Prospekthüllen kristallklar, glatt und transparent. Format et poids : longueur 230 MM largeur 215 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 60 G Format et poids Karton : longueur 205.0 MM largeur 90.0 MM hauteur : 240.0 MM Gewicht : 600.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
17x22
Anzahl Ansicht:
40
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Klarsichthüllen mit Lochrand
,
Prospekthüllen
,
Präsentations-Alben
,
Präsentations-Mappen
,
Präsentationsalbum
,
Präsentationsmappen
,
Sichtbuch
,
Fenster-Mappe
,
Fenstermappe
,
Sicht-Mappe
,
Sichtmappe
,
exacompta dokumentenmappe pp
,
präsentations alben
,
präsentations-mappe polypropylen
,
Sichtmappen
,
Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,99*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Box
ab 4 Boxen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Box
ab 6 Boxen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Box
ab 8 Boxen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sichtmappe aus festem PP 800µ mit 20 Hüllen Linicolor, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
85277E
ab € 69,22*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 10 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
85169E
ab € 49,56*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 20 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
85269E
ab € 32,15*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Blau
Exacompta
85362E
ab € 35,85*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
85369E
ab € 25,19004*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Grün
Exacompta
85363E
ab € 36,07008*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Kristall
Exacompta
85360E
ab € 35,92008*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Rot
Exacompta
85365E
ab € 36,02004*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Türkis
Exacompta
85368E
ab € 23,19*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Violett
Exacompta
85366E
ab € 35,96004*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Blau
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Dunkelgrün
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Rot
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen