Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen- Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und, durch die KRAUSE Trigon-Traverse, einzeln herausnehmbarem und nutzbarem Leiternteil.
+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherung
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Automatisch einrastender Sperrhebel (AutoSnap-System)
+ Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im Stütz- und Steigteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer, sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im herausnehmbaren Leiternteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußkappen und –stopfen (SafetyCap)
+ Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
+ Wandlaufrollen ab Ausführung 3 x 12 Sprossen/Stufen im Lieferumfang enthalten
| |
Transportlänge: | 2.45 Meter |
Transportbreite: | 0.50 Meter |
Transporthöhe: | 0.25 Meter |
Transportvolumen LxBxH: | 0,29 m³ |
Nettogewicht: | 20.8 Kilogramm |
Verpackungsgewicht: | 0.16 Kilogramm |
Bruttogewicht: | 23.0 Kilogramm |
Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,16 PVC |
Videolink: | https://youtu.be/Zx-clvfwPus |
Produktname Website Oben: | VielzweckLeiter ##+S |
Aufstelllänge min.: | 0.90 Meter |
Aufstelllänge max.: | 1.83 Meter |
Aufstellbreite min.: | 0.35 Meter |
Aufstellbreite max.: | 0.97 Meter |
Aufstellfläche min.: | 0.31 Quadratmeter |
Aufstellfläche max.: | 1.78 Quadratmeter |
Belastbarkeit: | 150 Kilogramm |
Maximale Höhe Website: | 5,95 Arbeitshöhe |
Beschreibung Produktdetail 1 Website: | Durch die neue, innovative Stufen-/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. |
Beschreibung Produktdetail 2 Website: | Sicherer Verkehrsweg und Arbeitsplatz gem. BetrSichV auf der KRAUSE Sicherheits-Stufe. |
Beschreibung Produktdetail 3 Website: | Die Sicherheits-Breitsprosse optimiert den Übergang vom Verkehrsweg zum Arbeitsplatz. |
Beschreibung Produktdetail 4 Website: | Schneller und effizienter Aufstieg mit der KRAUSE Sicherheits-Sprosse. |
Beschreibung Produktdetail 5 Website: | Automatisch einrastende Sperrhebel ##ASS |
Beschreibung Produktdetail 6 Website: | Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität |
Beschreibung Produktdetail 7 Website: | Extra breite Quertraverse für sicheren Stand |
Beschreibung Produktdetail 8 Website: | Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-Holmverbindung |
Beschreibung Produktdetail 9 Website: | Hochfeste in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder |
Beschreibung Produktdetail 10 Website: | Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherung |
Alt-Text Produktbild Highlight 1: | Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. |
Alt-Text Produktbild Highlight 2: | Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. |
Alt-Text Produktbild Highlight 3: | Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. |
Alt-Text Produktbild Highlight 4: | Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. |
Alt-Text Produktbild Highlight 5: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktbild Highlight 6: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktbild Highlight 7: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 1: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 2: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 3: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 4: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 5: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 6: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 7: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 8: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 9: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktanwendung 10: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Alt-Text Produktdetails 1: | Vielzweckleiter +S. Durch die neue, innovative Stufen-/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. |
Alt-Text Produktdetails 2: | Vielzweckleiter +S. Sicherer Verkehrsweg und Arbeitsplatz gem. BetrSichV auf der KRAUSE Sicherheits-Stufe. |
Alt-Text Produktdetails 3: | Vielzweckleiter +S. Die Sicherheits-Breitsprosse optimiert den Übergang vom Verkehrsweg zum Arbeitsplatz. |
Alt-Text Produktdetails 4: | Vielzweckleiter +S. Schneller und effizienter Aufstieg mit der KRAUSE Sicherheits-Sprosse. |
Alt-Text Produktdetails 5: | Vielzweckleiter +S. Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) |
Alt-Text Produktdetails 6: | Vielzweckleiter +S. Extra breite Quertraverse für sicheren Stand |
Alt-Text Produktdetails 7: | Vielzweckleiter +S. Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-Holmverbindung |
Title-Text Produktbild Highlight 1: | Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. |
Title-Text Produktbild Highlight 2: | Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. |
Title-Text Produktbild Highlight 3: | Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. |
Title-Text Produktbild Highlight 4: | Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. |
Title-Text Produktbild Highlight 5: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktbild Highlight 6: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktbild Highlight 7: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 1: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 2: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 3: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 4: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 5: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 6: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 7: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 8: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 9: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Title-Text Produktanwendung 10: | Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S |
Titile-Text Produktdetails 1: | Vielzweckleiter +S. Durch die neue, innovative Stufen-/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. |
Titile-Text Produktdetails 2: | Vielzweckleiter +S. Sicherer Verkehrsweg und Arbeitsplatz gem. BetrSichV auf der KRAUSE Sicherheits-Stufe. |
Titile-Text Produktdetails 3: | Vielzweckleiter +S. Die Sicherheits-Breitsprosse optimiert den Übergang vom Verkehrsweg zum Arbeitsplatz. |
Titile-Text Produktdetails 4: | Vielzweckleiter +S. Schneller und effizienter Aufstieg mit der KRAUSE Sicherheits-Sprosse. |
Titile-Text Produktdetails 5: | Vielzweckleiter +S. Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) |
Titile-Text Produktdetails 6: | Vielzweckleiter +S. Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität |
Titile-Text Produktdetails 7: | Vielzweckleiter +S. Extra breite Quertraverse für sicheren Stand |
Titile-Text Produktdetails 8: | Vielzweckleiter +S. Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-Holmverbindung |
Bezeichnung Maximale Hoehe Website: | Arbeitshöhe |
Maximale Hoehe Website Neu: | 5,95 Meter |
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben: | 5.95 Meter |
Arbeitshöhe VZL Stellung: | 4.35 Meter |
Arbeitshöhe Bockstellung: | 3.55 Meter |
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach: | 3.30 Meter |
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben: | 3.95 Meter |
Standhöhe VZL Stellung: | 2.35 Meter |
Standhöhe Bockstellung: | 1.55 Meter |
Standhöhe Anlegeleiter einfach: | 1.30 Meter |
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben: | 5.20 Meter |
Produktlänge VZL Stellung: | 3.80 Meter |
Produktlänge Bockstellung: | 2.40 Meter |
Produktlänge Anlegeleiter einfach: | 2.40 Meter |
Traversenbreite: | 1.00 Meter |
Holmabmessungen Innenteil: | 97 x 25 x 1,50 Millimeter |
Holmabmessungen Mittelteil: | 97 x 25 x 1,50 Millimeter |
Holmabmessungen Außenteil: | 97 x 25 x 1,50 Millimeter |
Produkthöhe dreifach ausgeschoben: | 4.90 Meter |
Produkthöhe VZL Stellung: | 3.60 Meter |
Produkthöhe Bockstellung: | 2.25 Meter |
Produkthöhe Anlegeleiter einfach: | 2.25 Meter |
Klassifizierung_TRBS_1: | V |
Produktlänge Anlegestellung zweifach ausgeschoben: | 3.80 Meter |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |