Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO VielzweckLeiter +S 3x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
STABILO VielzweckLeiter +S 3x10
Artikel-Nr.:
     C2457-131669
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     131669
EAN/GTIN:
     4009199131669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen- Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und, durch die KRAUSE Trigon-Traverse, einzeln herausnehmbarem und nutzbarem Leiternteil.
+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherung
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Automatisch einrastender Sperrhebel (AutoSnap-System)
+ Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im Stütz- und Steigteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer, sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im herausnehmbaren Leiternteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußkappen und –stopfen (SafetyCap)
+ Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
+ Wandlaufrollen ab Ausführung 3 x 12 Sprossen/Stufen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.00 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,38 m³
Nettogewicht:
25.5 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.20 Kilogramm
Bruttogewicht:
25.7 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,20 PVC
Videolink:
https://youtu.be/Zx-clvfwPus
Produktname Website Oben:
VielzweckLeiter ##+S
Aufstelllänge min.:
1.20 Meter
Aufstelllänge max.:
2.40 Meter
Aufstellbreite min.:
0.35 Meter
Aufstellbreite max.:
1.25 Meter
Aufstellfläche min.:
0.42 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
3.00 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Maximale Höhe Website:
7,50 Arbeitshöhe
Beschreibung Produktdetail 1 Website:
Durch die neue, innovative Stufen-/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.
Beschreibung Produktdetail 2 Website:
Sicherer Verkehrsweg und Arbeitsplatz gem. BetrSichV auf der KRAUSE Sicherheits-Stufe.
Beschreibung Produktdetail 3 Website:
Die Sicherheits-Breitsprosse optimiert den Übergang vom Verkehrsweg zum Arbeitsplatz.
Beschreibung Produktdetail 4 Website:
Schneller und effizienter Aufstieg mit der KRAUSE Sicherheits-Sprosse.
Beschreibung Produktdetail 5 Website:
Automatisch einrastende Sperrhebel ##ASS
Beschreibung Produktdetail 6 Website:
Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
Beschreibung Produktdetail 7 Website:
Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
Beschreibung Produktdetail 8 Website:
Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-Holmverbindung
Beschreibung Produktdetail 9 Website:
Hochfeste in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
Beschreibung Produktdetail 10 Website:
Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherung
Alt-Text Produktbild Highlight 1:
Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
Alt-Text Produktbild Highlight 2:
Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
Alt-Text Produktbild Highlight 3:
Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
Alt-Text Produktbild Highlight 4:
Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
Alt-Text Produktbild Highlight 5:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktbild Highlight 6:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktbild Highlight 7:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 1:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 2:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 3:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 4:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 5:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 6:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 7:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 8:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 9:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktanwendung 10:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Alt-Text Produktdetails 1:
Vielzweckleiter +S. Durch die neue, innovative Stufen-/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.
Alt-Text Produktdetails 2:
Vielzweckleiter +S. Sicherer Verkehrsweg und Arbeitsplatz gem. BetrSichV auf der KRAUSE Sicherheits-Stufe.
Alt-Text Produktdetails 3:
Vielzweckleiter +S. Die Sicherheits-Breitsprosse optimiert den Übergang vom Verkehrsweg zum Arbeitsplatz.
Alt-Text Produktdetails 4:
Vielzweckleiter +S. Schneller und effizienter Aufstieg mit der KRAUSE Sicherheits-Sprosse.
Alt-Text Produktdetails 5:
Vielzweckleiter +S. Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
Alt-Text Produktdetails 6:
Vielzweckleiter +S. Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
Alt-Text Produktdetails 7:
Vielzweckleiter +S. Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-Holmverbindung
Title-Text Produktbild Highlight 1:
Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
Title-Text Produktbild Highlight 2:
Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
Title-Text Produktbild Highlight 3:
Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
Title-Text Produktbild Highlight 4:
Vielzweckleiter +S. Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
Title-Text Produktbild Highlight 5:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktbild Highlight 6:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktbild Highlight 7:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 1:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 2:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 3:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 4:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 5:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 6:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 7:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 8:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 9:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Title-Text Produktanwendung 10:
Anwendungsbeispiel Vielzweckleiter +S
Titile-Text Produktdetails 1:
Vielzweckleiter +S. Durch die neue, innovative Stufen-/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.
Titile-Text Produktdetails 2:
Vielzweckleiter +S. Sicherer Verkehrsweg und Arbeitsplatz gem. BetrSichV auf der KRAUSE Sicherheits-Stufe.
Titile-Text Produktdetails 3:
Vielzweckleiter +S. Die Sicherheits-Breitsprosse optimiert den Übergang vom Verkehrsweg zum Arbeitsplatz.
Titile-Text Produktdetails 4:
Vielzweckleiter +S. Schneller und effizienter Aufstieg mit der KRAUSE Sicherheits-Sprosse.
Titile-Text Produktdetails 5:
Vielzweckleiter +S. Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
Titile-Text Produktdetails 6:
Vielzweckleiter +S. Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
Titile-Text Produktdetails 7:
Vielzweckleiter +S. Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
Titile-Text Produktdetails 8:
Vielzweckleiter +S. Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-Holmverbindung
Bezeichnung Maximale Hoehe Website:
Arbeitshöhe
Maximale Hoehe Website Neu:
7,50 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
7.50 Meter
Arbeitshöhe VZL Stellung:
5.40 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
4.10 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.80 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
5.50 Meter
Standhöhe VZL Stellung:
3.40 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2.10 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.80 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
6.90 Meter
Produktlänge VZL Stellung:
4.90 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.95 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.95 Meter
Traversenbreite:
1.25 Meter
Holmabmessungen Innenteil:
97 x 25 x 1,50 Millimeter
Holmabmessungen Mittelteil:
97 x 25 x 1,50 Millimeter
Holmabmessungen Außenteil:
97 x 25 x 1,50 Millimeter
Produkthöhe dreifach ausgeschoben:
6.50 Meter
Produkthöhe VZL Stellung:
4.65 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.80 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.80 Meter
Klassifizierung_TRBS_1:
V
Produktlänge Anlegestellung zweifach ausgeschoben:
4.95 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,70*
€ 732,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,40*
€ 704,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,48*
€ 697,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,20*
€ 692,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,83*
€ 670,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.